MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø80x2000 mm

  • ERIKS:10036561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.83/ Meterexkl. MwSt

CHF 41.98inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.60

-

4+

CHF 38.83

16.67%

8+

CHF 31.06

33.33%

16+

CHF 28.73

38.33%

22+

CHF 27.18

41.67%

30+

CHF 24.85

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
80 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP