MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø75x2000 mm

  • ERIKS:10036560
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 70.17

-

3+

CHF 58.48

16.67%

5+

CHF 46.78

33.33%

9+

CHF 43.27

38.33%

13+

CHF 40.93

41.67%

17+

CHF 37.42

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
75 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP