CHF 35.81/ Meterexkl. MwSt
CHF 38.71inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.81 | - |
6+ | CHF 29.85 | 16.67% |
10+ | CHF 23.88 | 33.33% |
20+ | CHF 22.09 | 38.33% |
28+ | CHF 20.89 | 41.67% |
38+ | CHF 19.10 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Außendurchmesser | 70 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
RAL-Nummer | 7032 |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |