CHF 54.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.23 | - |
3+ | CHF 45.20 | 16.67% |
6+ | CHF 36.16 | 33.33% |
11+ | CHF 33.44 | 38.33% |
16+ | CHF 31.64 | 41.67% |
22+ | CHF 28.92 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Außendurchmesser | 65 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
RAL-Nummer | 7032 |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |