MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø60x2000 mm

  • ERIKS:10036557
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.45

-

8+

CHF 22.04

16.67%

14+

CHF 17.63

33.33%

26+

CHF 16.31

38.33%

38+

CHF 15.43

41.67%

52+

CHF 14.11

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
60 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP