MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø55x2000 mm

  • ERIKS:10036556
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.14

-

4+

CHF 31.79

16.67%

8+

CHF 25.43

33.33%

16+

CHF 23.52

38.33%

23+

CHF 22.25

41.67%

31+

CHF 20.34

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
55 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP