MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø50x2000 mm

  • ERIKS:10036555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.43/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.93inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.44

-

10+

CHF 15.37

16.67%

18+

CHF 12.29

33.33%

36+

CHF 11.37

38.33%

54+

CHF 10.76

41.67%

72+

CHF 9.83

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
50 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP