Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø45x2000 mm

  • ERIKS:10036554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.89

-

6+

CHF 21.58

16.67%

12+

CHF 17.26

33.33%

23+

CHF 15.97

38.33%

34+

CHF 15.10

41.67%

45+

CHF 13.81

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
45 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP