MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø35x2000 mm

  • ERIKS:10036551
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.16

-

10+

CHF 15.13

16.67%

19+

CHF 12.10

33.33%

37+

CHF 11.20

38.33%

55+

CHF 10.59

41.67%

74+

CHF 9.68

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
35 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP