CHF 237.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 237.98 | - |
2+ | CHF 220.13 | 7.50% |
3+ | CHF 208.23 | 12.50% |
4+ | CHF 190.38 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Außendurchmesser | 225 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
RAL-Nummer | 7032 |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |