MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø180x1000 mm

  • ERIKS:10036542
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 170.39

-

2+

CHF 136.31

20.00%

3+

CHF 126.08

26.00%

5+

CHF 119.27

30.00%

6+

CHF 109.05

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
180 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP