CHF 134.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 134.74 | - |
2+ | CHF 107.79 | 20.00% |
4+ | CHF 99.70 | 26.00% |
6+ | CHF 94.31 | 30.00% |
8+ | CHF 86.23 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Außendurchmesser | 160 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
RAL-Nummer | 7032 |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |