MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø15x2000 mm

  • ERIKS:10036538
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.98

-

41+

CHF 3.32

16.67%

81+

CHF 2.66

33.33%

162+

CHF 2.46

38.33%

243+

CHF 2.32

41.67%

324+

CHF 2.12

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
15 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP