MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø150x1000 mm

  • ERIKS:10036539
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 142.10

-

2+

CHF 118.42

16.67%

3+

CHF 94.73

33.33%

5+

CHF 87.63

38.33%

7+

CHF 82.89

41.67%

9+

CHF 75.79

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
150 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP