MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø140x2000 mm

  • ERIKS:14529599
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 256.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 237.73

-

2+

CHF 190.18

20.00%

3+

CHF 175.92

26.00%

4+

CHF 166.41

30.00%

5+

CHF 152.14

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
140 mm
Länge
2000 mm
Hohler Kern
Nein
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP