CHF 123.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 123.86 | - |
2+ | CHF 103.22 | 16.67% |
3+ | CHF 82.58 | 33.33% |
5+ | CHF 76.38 | 38.33% |
7+ | CHF 72.25 | 41.67% |
10+ | CHF 66.06 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Außendurchmesser | 140 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
RAL-Nummer | 7032 |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |