CHF 176.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 176.19 | - |
2+ | CHF 140.95 | 20.00% |
3+ | CHF 130.38 | 26.00% |
5+ | CHF 123.33 | 30.00% |
6+ | CHF 112.76 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Außendurchmesser | 130 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |