MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø130x1000 mm

  • ERIKS:10036536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 105.71

-

2+

CHF 88.10

16.67%

3+

CHF 70.48

33.33%

6+

CHF 65.19

38.33%

9+

CHF 61.67

41.67%

11+

CHF 56.38

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
130 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP