MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø120x2000 mm

  • ERIKS:11476211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 75.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 86.81

-

4+

CHF 69.45

20.00%

8+

CHF 64.24

26.00%

10+

CHF 60.77

30.00%

14+

CHF 55.56

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
120 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP