MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP XT grau 7032 ø120x1000 mm

  • ERIKS:10036534
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 90.46

-

2+

CHF 75.39

16.67%

4+

CHF 60.31

33.33%

7+

CHF 55.78

38.33%

10+

CHF 52.77

41.67%

13+

CHF 48.25

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
120 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP