CHF 1.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.08inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.92 | - |
82+ | CHF 1.60 | 16.67% |
163+ | CHF 1.28 | 33.33% |
326+ | CHF 1.18 | 38.33% |
489+ | CHF 1.12 | 41.67% |
652+ | CHF 1.02 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Außendurchmesser | 10 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
RAL-Nummer | 7032 |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |