MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP-X natur ø60x2000 mm

  • ERIKS:11476222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.95

-

4+

CHF 38.29

16.67%

7+

CHF 30.63

33.33%

13+

CHF 28.33

38.33%

19+

CHF 26.80

41.67%

26+

CHF 24.51

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
60 mm
Länge
2000 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP