MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP-X natur ø130x2000 mm

  • ERIKS:11476224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 176.19

-

2+

CHF 140.95

20.00%

3+

CHF 130.38

26.00%

5+

CHF 123.33

30.00%

6+

CHF 112.76

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
130 mm
Länge
2000 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP