MULTILENE

MULTILENE Rundstab PP-X natur ø10x2000 mm

  • ERIKS:11476219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.73

-

82+

CHF 1.45

16.67%

163+

CHF 1.16

33.33%

326+

CHF 1.07

38.33%

489+

CHF 1.01

41.67%

652+

CHF 0.92

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Natur
Außendurchmesser
10 mm
Länge
2000 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP