CHF 69.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.19 | - |
3+ | CHF 57.66 | 16.67% |
5+ | CHF 46.13 | 33.33% |
9+ | CHF 42.67 | 38.33% |
13+ | CHF 40.36 | 41.67% |
17+ | CHF 36.90 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 80 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |