CHF 82.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.09 | - |
2+ | CHF 68.41 | 16.67% |
4+ | CHF 54.73 | 33.33% |
8+ | CHF 50.62 | 38.33% |
12+ | CHF 47.89 | 41.67% |
15+ | CHF 43.78 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 70 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |