MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE weiß ø65x2000 mm

  • ERIKS:11463683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.73

-

4+

CHF 38.11

16.67%

7+

CHF 30.49

33.33%

13+

CHF 28.20

38.33%

20+

CHF 26.68

41.67%

26+

CHF 24.39

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
65 mm
Länge
2000 mm
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE