CHF 39.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.09 | - |
4+ | CHF 32.58 | 16.67% |
8+ | CHF 26.06 | 33.33% |
15+ | CHF 24.11 | 38.33% |
23+ | CHF 22.80 | 41.67% |
30+ | CHF 20.85 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |