MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE weiß ø50x2000 mm

  • ERIKS:10036844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.28

-

6+

CHF 22.74

16.67%

11+

CHF 18.19

33.33%

22+

CHF 16.82

38.33%

33+

CHF 15.91

41.67%

43+

CHF 14.55

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
50 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE