CHF 21.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.97 | - |
7+ | CHF 18.31 | 16.67% |
14+ | CHF 14.65 | 33.33% |
27+ | CHF 13.55 | 38.33% |
40+ | CHF 12.82 | 41.67% |
54+ | CHF 11.72 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 45 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |