CHF 17.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.37 | - |
9+ | CHF 14.48 | 16.67% |
17+ | CHF 11.58 | 33.33% |
34+ | CHF 10.71 | 38.33% |
51+ | CHF 10.13 | 41.67% |
68+ | CHF 9.26 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |