MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE weiß ø35x2000 mm

  • ERIKS:10036841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.43

-

11+

CHF 11.20

16.67%

22+

CHF 8.96

33.33%

44+

CHF 8.28

38.33%

66+

CHF 7.84

41.67%

87+

CHF 7.16

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
35 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE