CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.90 | - |
22+ | CHF 5.75 | 16.67% |
43+ | CHF 4.60 | 33.33% |
85+ | CHF 4.26 | 38.33% |
127+ | CHF 4.03 | 41.67% |
169+ | CHF 3.68 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |