CHF 2.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.62 | - |
56+ | CHF 2.18 | 16.67% |
111+ | CHF 1.74 | 33.33% |
222+ | CHF 1.61 | 38.33% |
332+ | CHF 1.53 | 41.67% |
443+ | CHF 1.40 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 15 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |