CHF 150.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 150.62 | - |
2+ | CHF 120.50 | 20.00% |
4+ | CHF 111.46 | 26.00% |
5+ | CHF 105.43 | 30.00% |
7+ | CHF 96.40 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 130 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |