MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE weiß ø12x2000 mm

  • ERIKS:11463678
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.76

-

83+

CHF 1.47

16.67%

166+

CHF 1.17

33.33%

331+

CHF 1.08

38.33%

496+

CHF 1.03

41.67%

661+

CHF 0.94

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
12 mm
Länge
2000 mm
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE