CHF 130.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 130.37 | - |
2+ | CHF 108.65 | 16.67% |
3+ | CHF 86.92 | 33.33% |
5+ | CHF 80.40 | 38.33% |
7+ | CHF 76.05 | 41.67% |
9+ | CHF 69.53 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 110 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |