CHF 107.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 107.98 | - |
2+ | CHF 89.98 | 16.67% |
3+ | CHF 71.98 | 33.33% |
6+ | CHF 66.59 | 38.33% |
9+ | CHF 62.99 | 41.67% |
11+ | CHF 57.59 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 100 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |