CHF 87.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.51 | - |
2+ | CHF 72.93 | 16.67% |
4+ | CHF 58.34 | 33.33% |
7+ | CHF 53.96 | 38.33% |
11+ | CHF 51.05 | 41.67% |
14+ | CHF 46.67 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 90 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |