MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE schwarz ø80x2000 mm

  • ERIKS:10036865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.01/ Meterexkl. MwSt

CHF 44.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.01

-

6+

CHF 34.17

16.67%

10+

CHF 27.34

33.33%

18+

CHF 25.29

38.33%

26+

CHF 23.92

41.67%

34+

CHF 21.87

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
80 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE