CHF 31.44/ Meterexkl. MwSt
CHF 33.98inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.43 | - |
6+ | CHF 26.20 | 16.67% |
12+ | CHF 20.96 | 33.33% |
24+ | CHF 19.38 | 38.33% |
34+ | CHF 18.34 | 41.67% |
46+ | CHF 16.76 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 70 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |