CHF 23.15/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.02inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.15 | - |
8+ | CHF 19.29 | 16.67% |
16+ | CHF 15.43 | 33.33% |
30+ | CHF 14.27 | 38.33% |
46+ | CHF 13.50 | 41.67% |
60+ | CHF 12.35 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |