MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE schwarz ø50x2000 mm

  • ERIKS:10036862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.16/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.16

-

12+

CHF 13.47

16.67%

22+

CHF 10.77

33.33%

44+

CHF 9.96

38.33%

66+

CHF 9.43

41.67%

86+

CHF 8.62

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
50 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE