MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE schwarz ø160x1000 mm

  • ERIKS:11463671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 138.05

-

2+

CHF 115.04

16.67%

3+

CHF 92.03

33.33%

5+

CHF 85.13

38.33%

7+

CHF 80.53

41.67%

9+

CHF 73.63

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
160 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE