MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE schwarz ø15x2000 mm

  • ERIKS:11463652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.62

-

56+

CHF 2.18

16.67%

111+

CHF 1.74

33.33%

222+

CHF 1.61

38.33%

332+

CHF 1.53

41.67%

443+

CHF 1.40

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
15 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE