CHF 121.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 121.44 | - |
2+ | CHF 101.20 | 16.67% |
3+ | CHF 80.96 | 33.33% |
5+ | CHF 74.89 | 38.33% |
8+ | CHF 70.84 | 41.67% |
10+ | CHF 64.77 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 150 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |