MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE schwarz ø140x1000 mm

  • ERIKS:10036852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 105.69

-

2+

CHF 88.08

16.67%

3+

CHF 70.46

33.33%

6+

CHF 65.18

38.33%

9+

CHF 61.65

41.67%

12+

CHF 56.37

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
140 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE