MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE schwarz ø110x2000 mm

  • ERIKS:10036850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 130.37

-

2+

CHF 108.65

16.67%

3+

CHF 86.92

33.33%

5+

CHF 80.40

38.33%

7+

CHF 76.05

41.67%

9+

CHF 69.53

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
110 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE