CHF 1.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.73 | - |
82+ | CHF 1.45 | 16.67% |
163+ | CHF 1.16 | 33.33% |
326+ | CHF 1.07 | 38.33% |
489+ | CHF 1.01 | 41.67% |
652+ | CHF 0.92 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 10 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |