MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) weiß ø90x2000 mm

  • ERIKS:10036898
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 142.55

-

2+

CHF 118.80

16.67%

3+

CHF 95.04

33.33%

5+

CHF 87.91

38.33%

7+

CHF 83.16

41.67%

9+

CHF 76.03

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
90 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M